サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
大型ラボボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433356
品番
L75
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
77.2
内寸法(mm)
610×410×315
外寸法(mm)
656×456×326