大型ラボボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3個) 注文コード 68433383 品番 21050000BL501
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。

種別L100(3個組) 材質PP ライトブルー 容量(L)106 有効内寸(mm)629×429×366 内寸法(mm)640×440×380 外寸(mm)703×503×411 内寸(mm)643×443×381 底形状格子リブ 外寸法(mm)700×500×410 圧縮荷重(kN[kgf])47.2(4815)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする