サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬品保管庫関連品
大型ラボボックス蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
L100
注文コード
68433392
品番
80400400BL503
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
適合
L100
材質
ポリオレフィン
色
ブルー
外寸(mm)
716×516×48
嵌合商品
ジャンボックス 100