サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
大型ラボボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433408
品番
22080000BL501
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
種別
L200
材質
PP
色
ライトブルー
容量(L)
211
有効内寸(mm)
783×542×482
内寸法(mm)
800×560×480
外寸(mm)
883×642×517
内寸(mm)
803×562×482
底形状
格子リブ
外寸法(mm)
880×640×515
圧縮荷重(kN[kgf])
86.0(8775)