サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬品保管庫関連品
大型ラボボックス蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
L200
注文コード
68433417
品番
80600300BL503
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
適合
L200
材質
ポリオレフィン
色
ブルー
外寸(mm)
908×666×59
嵌合商品
ジャンボックス 200