浅型コンテナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68433435 品番 20170400CL202
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。

外寸法(mm)574×388×105 内寸法(mm)534×348×90 容量(L)16.6 クリーム 材質PP 種別S-16(10個組) 有効内寸(mm)532×346×80 外寸(mm)574×388×105 内寸(mm)534×348×90 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469) 嵌合商品油脂箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする