サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
浅型コンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433444
品番
20170400CL202
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
外寸法(mm)
574×388×105
内寸法(mm)
534×348×90
容量(L)
16.6
色
クリーム
材質
PP
種別
S-16
有効内寸(mm)
532×346×80
外寸(mm)
574×388×105
内寸(mm)
534×348×90
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
24.2(2469)
嵌合商品
油脂箱