サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
浅型コンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5個)
注文コード
68433462
品番
20330000CL202
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
外寸法(mm)
643×417×160
内寸法(mm)
603×377×145
容量(L)
32.7
色
クリーム
材質
PP
種別
S-33(5個組)
有効内寸(mm)
599×373×133
外寸(mm)
643×417×160
内寸(mm)
603×377×145
底形状
ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])
16.09(1642)
嵌合商品
SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)