サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬品保管庫関連品
浅型コンテナ S-33用 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68433487
品番
70270100CL202
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
適合
S-33
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
652×425×32
嵌合商品
大型ばんじゅう B-2