Edifier製 2.0モニタースピーカーシステム MR5(ブラック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68433490 品番ED-MR5-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スタジオ品質のパフォーマンスを実現する直径約126mm(5インチ)のベースドライバー、直径約112mm(3.75インチ)のミッドレンジドライバー、直径約26mm(1インチ)のシルクドームツイーターを搭載し、46Hzから40kHzまでの広い周波数範囲をカバーします。フラットなレスポンスでディテールやニュアンスを忠実に再現し、ディンプル加工を施したツイーターウェーブガイドによって伸びやかな高域特性を実現。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする