浅型コンテナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5個) 注文コード 68433496 品番 20370100CL202
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。

外寸法(mm)685×425×160 内寸法(mm)645×385×147 容量(L)36.2 クリーム 材質PP 種別S-36(5個組) 有効内寸(mm)640×379×138 外寸(mm)684×423×160 内寸(mm)644×383×147 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])20.2(2057)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする