サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
浅型コンテナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433505
品番
20370100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
外寸法(mm)
685×425×160
内寸法(mm)
645×385×147
容量(L)
36.2
色
クリーム
材質
PP
種別
S-36
有効内寸(mm)
640×379×138
外寸(mm)
684×423×160
内寸(mm)
644×383×147
底形状
ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])
20.2(2057)