サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬品保管庫関連品
浅型コンテナ S-36用 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68433514
品番
70300000CL202
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
適合
S-36
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
694×434×29
嵌合商品
特大ばんじゅう C-2