ラバースノコ アクアムーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 規格レギュラー 注文コード68433526 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

表面の凹凸が水の流れを誘導するため、水はけよく使えます。どっしり安定感のあるEVA樹脂を使用しています。
丈夫でキズがつきにくい、特殊発泡体なので風呂イスにも安心してご使用できます。

材質EVA樹脂 グレー 質量(g)780 規格レギュラー 本体横(mm)765 本体縦(mm)545 本体高さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする