オーエ
オーエの バス用品
オーエの バスマット/スノコ
ラバースノコ アクアムーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
ハーフ
注文コード
68433535
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面の凹凸が水の流れを誘導するため、水はけよく使えます。どっしり安定感のあるEVA樹脂を使用しています。
丈夫でキズがつきにくい、特殊発泡体なので風呂イスにも安心してご使用できます。
材質
EVA樹脂
色
グレー
質量(g)
395
規格
ハーフ
本体横(mm)
545
本体縦(mm)
385
本体高さ(mm)
20