オーエ
オーエの バス用品
オーエの バスマット/スノコ
ラバーマット薄型 ハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68433551
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
開き戸タイプのドアでもひっかかりにくい薄型のお風呂マット。
保温性とクッション性にすぐれたEVA樹脂を使用しています。転倒防止、冷え対策に。
材質
EVA樹脂
色
ベージュ
質量(g)
320
規格
ハーフ
本体横(mm)
545
本体縦(mm)
385
本体高さ(mm)
14