オーエ
オーエの バス用品
オーエの バスマット/スノコ
ラバースノコパレッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68433560
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
どっしり安定感のあるEVA樹脂を使用しています。丈夫でキズがつきにくい、特殊発泡体なので風呂イスにも安心してご使用できます。ソフトな感触で滑りにくい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質
EVA樹脂
色
ティアドロップ
質量(g)
490
規格
ハーフ
本体横(mm)
600
本体縦(mm)
425
本体高さ(mm)
20