サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 薬品保管庫
サカエの 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433584
品番
24-2B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(L)
26
内寸法(mm)
395×304×200
外寸法(mm)
445×344×217