サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 薬品保管庫
サカエの 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(8個)
注文コード
68433636
品番
28-2(8個組)
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
容量(L)
25
内寸法(mm)
412×313×183
外寸法(mm)
475×369×204