曜日別特売
AW30K-03D-1-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68433648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード68433648品番AW30K-03D-1-D
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする