ラボボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68433663 品番 20235400CL202
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。

種別36B(10個組) 材質PP クリーム 容量(L)22.1 有効内寸(mm)455×300×152 内寸法(mm)460×305×160 外寸(mm)506×341×168 内寸(mm)460×305×160 底形状格子リブ 外寸法(mm)504×341×168 圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900) 嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする