シマノ SH-RC503 ブラック SPD-SL シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ39 注文コード68433666 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

スピードを追求するライダーのための、スタイリッシュで軽量なロードパフォーマンスシューズ

用途
L6Cダイヤルとシマノ独自のシューレースプロファイルを採用した、BOAフィットシステム。
カーボンファイバーがナイロンミッドソールを補強し、 パワー伝達が向上。
シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
トゥボックスとミッドソールに再生素材を23%使用(重量比)。
パーフォレーションを施した合成皮革と、新しいクロージャープロファイルを採用した洗練されたアッパー。
スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
サイズ39
注意
※クリートタイプ:SPD-SL
※ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
※剛性指数:8
※最適なペダル:PD-R7000
※クロージャー:BOAフィットシステムL6ダイヤル
※アッパー素材:合成皮革
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※ミッドソール素材:カーボンファイバー強化ナイロン
※標準インソール:スタンダードカップインソール
※重量:254g(サイズ43)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする