サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433672
品番
20235400CL202
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
種別
36B
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
22.1
有効内寸(mm)
455×300×152
内寸法(mm)
460×305×160
外寸(mm)
506×341×168
内寸(mm)
460×305×160
底形状
格子リブ
外寸法(mm)
504×341×168
圧縮荷重(kN[kgf])
18.62(1900)
嵌合商品
SNコンテナー B#36D孔無