サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433697
品番
20540000CL202
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
種別
SB-54
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
53.2
有効内寸(mm)
525×340×282
内寸法(mm)
534×348×292
外寸(mm)
572×387×297
内寸(mm)
534×348×292
底形状
#54タイプ
外寸法(mm)
572×387×297
圧縮荷重(kN[kgf])
18.28(1865)
嵌合商品
サンボックス #28-7