サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
68433706
品番
20100100GR604
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
種別
SB-10
材質
PP
色
グリーン
容量(L)
9.8
有効内寸(mm)
327×185×146
内寸法(mm)
336×194×156
外寸(mm)
388×220×160
内寸(mm)
336×194×156
底形状
全面フラット
外寸法(mm)
388×220×160
圧縮荷重(kN[kgf])
27.7(2825)
嵌合商品
サンボックス #10B(PP)