積水マテリアル
積水マテリアルの 収納・設備・保管・運搬用品
積水マテリアルの 薬品保管庫
積水マテリアルの 薬用コンテナー/トレー
仕切付コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
68433733
品番
TC-9(10個組)
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125