積水マテリアル
積水マテリアルの 収納・設備・保管・運搬用品
積水マテリアルの 薬品保管庫
積水マテリアルの 薬用コンテナー/トレー
仕切付コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433742
品番
TC-9
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125