シマノ SH-RC503 サイバーブルー SPD-SL シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ38 注文コード68433876 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

スピードを追求するライダーのための、スタイリッシュで軽量なロードパフォーマンスシューズ

用途
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
3本の丈夫なフック&ループストラップが、洗練された外観を保ちながら足を快適に固定。
環境への配慮を強化し、メッシュアッパーとミッドソールに再生素材を33%(重量比)使用。
サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
合成皮革にメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。レーシング仕様のロープロファイルデザイン。
パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行をサポート。
オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。
サイズ38
注意
※クリートタイプ:SPD-SL
※ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
※剛性指数:8
※最適なペダル:PD-R7000
※クロージャー:BOAフィットシステムL6ダイヤル
※アッパー素材:合成皮革
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※ミッドソール素材:カーボンファイバー強化ナイロン
※標準インソール:スタンダードカップインソール
※重量:254g(サイズ43)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする