岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 収納・設備・保管・運搬用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 薬品保管庫
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 薬用コンテナー/トレー
クリアコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68433882
品番
TP33-1
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
7
内寸法(mm)
300×300×90
外寸法(mm)
335×335×103