※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッキン付コンテナー

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4個) 注文コード 68433977 品番 S-04DP(4個組)
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。

材質PP 本体:クリア 蓋:乳白色 容量(L)78 内寸法(mm)535×365×398 外寸法(mm)620×440×435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68433968
2025-01-30
用途:
防湿庫

パッキンのゴムが臭うが密閉はしっかり出来ている
改造前のバーコードぐらい剥がせ
パッキン取付で3倍ぐらい値段が高くなるのは納得出来ない

対象商品:
68433968
2025-01-14
用途:
湿気対策

パッキンゴムの臭いが強い
二千円前後のソフィアボックスS-02にパッキンを取り付けて価格が3倍・・・
薄いので耐久性は無さそう
購入して後悔した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする