TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納・設備・保管・運搬用品
TENMA(天馬)の 薬品保管庫
TENMA(天馬)の 薬用コンテナー/トレー
ロックスコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
28
注文コード
68434013
品番
440L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フタ押え金具により密封性が高く、しかも半透明なので外から収納物を確認できます。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
28
内寸法(mm)
355×240×295
外寸法(mm)
440×300×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68434013
440L
89715096
ROX-440L
ロックス
TENMA(天馬)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました