TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納・設備・保管・運搬用品
TENMA(天馬)の 薬品保管庫
TENMA(天馬)の 薬用コンテナー/トレー
キャスター付ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(7個)
注文コード
68434108
品番
インロック350M(7個組)
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます。 半透明なので収納物を外から確認することができます。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
52
内寸法(mm)
463×324×319
外寸法(mm)
550×390×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。