10269100YE201 手提バスケット サンコー(三甲) イエロー色 68434424

手提バスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68434424 品番10269100YE201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手提ハンドル付で手軽に運搬できます。

外寸法(mm)448×328×288 内寸法(mm)420×300×240 容量(L)26 材質PE 種別L イエロー 外寸(mm)474×328×288 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)30 嵌合商品スーパー篭 大2 無地 プラH

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68434424 10269100YE201 33469746 10269100YE201 手提げバスケット サンコー(三甲) 手提げバスケット サンコー(三甲) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする