サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
手提バスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68434433
品番
10189100YE201
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手提ハンドル付で手軽に運搬できます。
外寸法(mm)
405×300×245
内寸法(mm)
380×275×205
容量(L)
17
材質
PP
種別
S
色
イエロー
外寸(mm)
405×300×245
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
25