シマノ SH-XC102 ブラック SPDシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68434671 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

基本的な機能とスタイリッシュな快適性を兼ね備えたXC シューズ。

用途
基本的な機能とスタイリッシュな快適性を兼ね備えたXCシューズ。
3本の丈夫なフック&ループストラップが、洗練された外観を保ちながら足を快適に固定。
安定したペダリングと歩行時のグリップを考慮して設計されたXCレーシングラバーアウトソール。
メッシュアッパーとミッドソールに再生材を26%使用(重量比)。
軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソールにより、パワー伝達が向上。
サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感と通気性を発揮。
オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。
サイズ44
注意
※クリート:SPD対応 (SPD-SLには使用できません)
※クリートは付属しません。
※ラストタイプ(足型):シマノ ダイナラスト
※剛性指数:5
※クロージャー:ストラップ 3本
※アッパー:合成皮革
※アウトソール:ゴム
※ミッドソール:グラスファイバーで補強されたナイロン
※標準インソール:フラットインソール
※参考重量:313g(サイズ43)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする