シマノ S-PHYRE(SH-TR903) ブルー SPD-SL シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ42.5 注文コード68434838 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品はサイズ18種類から選べます 他の種類を見る

驚くほど素早いトランジションとレースレベルのペダリング性能を実現するために最適化された「S-PHYREトライアスロンシューズ」

用途
シマノのS-PHYRE TR903は、スプリントやオリンピックディスタンスのトライアスロンレースを想定して設計されています。
BOA Li2ダイヤル、ワイドなT1クイックストラップ、そして大きなヒールループが、トランジションでのスピーディーな動きをサポートします。
素足に優しいライナー、速乾性メッシュパネルを備えた耐水合成皮革のアッパー、そして効率的に水を抜いてスイムステージ後の足の乾燥を助けるホローカーボンミッドソールが備えられています。
超高剛性のホローカーボンミッドソールが効果的に水分を排出し、スイム後の足を素早くドライに。
BOA Li2ダイヤルにより、激しいスプリントと長距離の快適性に最適なフィット感を提供する、正確な微調整が可能。
速乾性のT1クイックストラップとワイドな開口部により、トランジションが素早く簡単に。
サポート力の高いヒールスタビライザーが、自転車へのトランジション直後などの激しい加速時に足を最適なポジションにキープ。
防水シンセティックレザーのアッパーに、通気性を高める速乾メッシュパネルを採用。
裸足に優しいソフトなパッド入りライナーで、ソックスなしのライディングでも快適。
トランジションで素早くシューズを履けるように掴みやすい大きなヒールループ。
サイズ42.5
注意
※クリートタイプ:SPD-SL
※ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
※剛性指数:10
※最適なペダル:PD-R9100
※クロージャー:BOAフィットシステムLi2ダイヤル、シングルストラップ、クイックストラップ
※アッパー素材:マイクロファイバー合成皮革+メッシュ
※アウトソール素材:TPU(カバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする