UL熱収縮チューブ(黒)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 68434844 品番 SZF2-2.5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1 用途電子機器、通信、自動車など。 使用温度範囲(℃)-55〜125 規格UL224 VW-1 600V、No:E314714 収縮前内径(Φmm)2.5 収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100) 収縮率2:1 収縮後内径(Φmm)1.25 収縮後肉厚(mm)0.44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68434835
2018-11-04
用途:
自動車用電装品の取り付けなど

定期的に購入しています。商品、価格とも何の不満もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする