※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEKKOU Drill(月光ドリル)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 68436173 品番 GKD 3.1
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ドリル径(Φmm)3.1 溝長(mm)43 全長(mm)72 シャンク径(Φmm)3.1 トラスコ品番481-5254 用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 質量(g)4 公差h8 0 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

GEKKOU Drill(月光ドリル)
この動画は、6人が参考にしています。
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68436191
2024-01-29
用途:
ステンレス材の穴あけ
lead agent株式会社 様 (建設業・工事業)

ステンレスに穴を開けるのに色々調べた結果、こちらの商品にたどり着きました。切削油を併用しておりますが、1本で相当数の穴が開けられ重宝しています。
今後は工具との相性を確認しながら、更なる作業効率UPを目指します。

2022-08-28
用途:
H鋼T=8mm 穴あけ
看板 佐藤 様 (その他業種)

8mm厚のステンレスに500発穴あけ作業があり本当にあくのか?心配でしたがすんなりあきました!
もちろん油併用ですが。
強い味方です!

対象商品:
68436216
2022-05-14
用途:
ステンレス材の穴あけ
有限会社 ベアライト 様 (建設業・工事業)

滑りが少なく、切れ味が劣化しにくく使いやすくてよい。

対象商品:
68436864
2019-05-16
用途:
仕事で鋼材の穴明に使用
小出土木工業株式会社 様

動画とか見て、凄いから、買って
現場に使わたが、確かに安い刃より
切れ味や持ちも良かったが、
動画とは、かけ離れた刃で
刃先が、すぐ焼けたり、欠けたり
折れたりで、
けど今まで使ってた刃よりは、
価格は5倍で、寿命は3倍ぐらいかな
結果、高くつくけど。連続使用時
刃の交換手間代だけは、減らせます。
働き方改革が騒がしい今
作業時間の短縮には、役立ちます
3倍長持ち、

1人が参考にしています
対象商品:
68436286
2016-05-16
用途:
ステン板の穴あけなど
よしだ 様

14.4v充電ドリルにて使用ですが、ステンが驚くほどよく切れます。
ただ、回転数を上げるとすぐに刃先が焼けるので、
低回転で送り速度を速め(強め)にしなければ性能が
発揮されません。
適性な条件だと、ボール盤のような繋がった切り子になって、
サクサク切れます。
おすすめです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする