タッチポン船 40号

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68436439 品番 #05 レッドホロラメ
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【三宅式ワンタッチ船タチウオテンヤ】今までにない、エサ巻き針金一切不要のワンタッチ式タチウオテンヤです。エサの取り付け・取り外しが全てワンタッチ!*エサ巻き針金がない為、最小限の違和感を実現?シャクリや高速リトリーブに対応。*三点(頭x縦x横)固定システム(PAT.P)で、エサ(イワシ・サンマ)をしっかり固定! 【タッチポン船シリーズの串針本数の変更について】タッチポン船シリーズ40号の縦の針金3本が標準ですが、30号及び50号に限り、縦の串針が2本になっております。(画像参照)仕様上には一斉問題ありませんのでご了承宜しくお願い致します。

#05 レッドホロラメ 質量(g)150 サイズ(号)40
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ・ウェイト等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする