トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 周辺器具 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 取付器具 墜落制止用
ショックアブソーバー用防炎カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68436956
品番
No.SAC-10
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
アラミド繊維生地使用しております。
現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
材質
表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
235×160
製品質量(g)
21
注意
※RU-211(RU-211W)付属の巻取式ランヤードMA-211には、防炎カバーを装着することはできません。
商品説明動画
参考になった