代表画像

コントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68437087 品番C-3830SB
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,780
販売価格(税別)
69,800

同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。
コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。
管理方法に応じた3つのモード※が選べます。
動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。
インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。
4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。
コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。

仕様最大回線数:1回線 材質樹脂 塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック 質量(g)200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30) 外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点 通信方式RF電源重畳2線式(無極性) ディスプレイ液晶画面 消費電力(VA)30 表示LED電源:黄 使用環境温度(℃)-10〜50(結露なきこと) 設置場所屋内専用 外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点 入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA〜5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100±10% 50/60Hz ボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする