ホットウォーターディスペンサー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68437446 品番 EHWD-14V(1)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)
EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。
ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。
段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。
よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能
ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。
定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。
残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を
飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。

用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど セット内容製品本体のみ タイプ出湯:継続出湯タイプ 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450 設定温度(℃)99 消費電力(kW)2.5 色(本体)ステンレス調(シルバー)
関連資料:(0.21MB)
注意
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする