壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68437629 品番ESW03TTX206E0
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ
先止め式で水栓を自由に選択可能
先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。
タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ
使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。
湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整
ダイヤル操作のみで、約34〜43℃の範囲の出湯温度を調整可能。

用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーあり 出湯温度(℃)約34〜43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6.3 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
注意
※設定温度:75℃固定 膨張水排出装置(ブローキャッチャーが必要となります。)
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする