壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源(V)単相200 注文コード68437665 品番ESWM3TSS206E0
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源など16種類から選べます 他の種類を見る

自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ
自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現
自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。
4タイプの自動水栓から選択可能
用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。
・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)
・SW:スワン形状タイプ
・SK:壁付タイプ
・SS:台付スタンダードタイプ
湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整
ダイヤル操作のみで、約34〜43℃の範囲の出湯温度を調整可能。

用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーあり 出湯温度(℃)約34〜43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)5.8 水栓タイプ付属:スタンダード水栓 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
注意
※設定温度:75℃固定
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする