オーサカゴム
オーサカゴムの ゴム素材
オーサカゴムの スチレンブタジエンゴム
オーサカゴムの スチレンブタジエン ゴム板・シート
EVRカラーゴム 赤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68437756
品番
100x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
厚さ(mm)
1
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
用途
業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質
SBR
色
赤
硬さ
67
耐熱性
70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)
420
引張強度(MPa)
7
低温脆化温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
20
商品豆知識
ゴム素材の特長