曜日別特売
1000x1000 EVRカラーゴム 赤 オーサカゴム 68437792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVRカラーゴム 赤

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード68437792品番1000x1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!

用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。厚さ(mm)1幅(mm)1000長さ(mm)1000材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68437756
2017-08-09
用途: 靴の裏底のパーツ欠け修理

写真のとおり赤と言うより朱色ですが、黒いEVRとの使い勝手や強度の差は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする