※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVRカラーゴム 赤

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68437817 品番 200x200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!

厚さ(mm)2 幅(mm)200 長さ(mm)200 用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)20
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68437756
2017-08-09
用途:
靴の裏底のパーツ欠け修理

写真のとおり赤と言うより朱色ですが、黒いEVRとの使い勝手や強度の差は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする