オーサカゴム
オーサカゴムの ゴム素材
オーサカゴムの スチレンブタジエンゴム
オーサカゴムの スチレンブタジエン ゴム板・シート
EVRカラーゴム 赤
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68437826
品番
300x300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
厚さ(mm)
2
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
用途
業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質
SBR
色
赤
硬さ
67
耐熱性
70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)
420
引張強度(MPa)
7
低温脆化温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
20
商品豆知識
ゴム素材の特長