ダイヤルキャリパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜50 注文コード68437875 品番LA-26P
参考基準価格(税別)¥65,310 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は測定範囲・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

最大開口が大きく測定が楽です。
堅牢性抜群です。
上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。

測定範囲(mm)0〜50 目量(mm)0.05 測定深さ(mm)130 最大開口(mm)80 指示誤差(mm)±0.15
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする