ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)92〜110 注文コード68438749 品番U2FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,020
この商品は測定範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。

測定範囲(mm)92〜110 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 目盛仕様0 - 50 - 0 指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13 指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9 指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68438749 U2FA 52534886 U2F-A 画像準備中 ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所) 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする